- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- ckd フィルタ エレメントのおすすめ人気ランキング
ckd フィルタ エレメントのおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新230件の「ckd フィルタ エレメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルターエレメント」、「ckd オイルミストフィルタ」、「エアフィルターエレメント」などの商品も取り扱っております。
種別
部品
部品名称
フィルタエレメント
付属品
ボウルガード
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
種別
部品
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様
オートドレンN.O
付属品
ブラケット
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
取扱説明書
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。
接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプ
ノーマルクローズ形白色タイプ
使用圧力(MPa)
0.15~1.0
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出口
竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)
ドレン方式
(排出)スナップ機構
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
排気機構
リリーフ機構付
流れ方向
標準流れ(左→右)
使用温度範囲(℃)
5~60
使用流体
圧縮空気
ろ過度(μm)
5
ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃)
2~60
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式
オートドレン仕様
オートドレン
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~65
材質(ボウル)
ポリカーボネイト
エレメント(μm)
5
最低動作圧力(MPa)
0.1
使用温度範囲(℃)
5~60
付属品
ボウルガード
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用流体
圧縮空気
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)
176
質量(g)
450
取付方式
ブラケット別売
使用圧力(MPa)
0.05~1
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル
フィルタドレン排出口
ドレンコック付